text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa do dużych obciążeń Fischer ta m6 t/25


Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-T to kotwa wciskana do oszczędzającego czas montażu przelotowego, wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania konsol, drabin i konstrukcji stalowych w betonie niezarysowanym.

Numer artykułu 90267FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 80
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M6
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 80
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 10
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 40
Maks. grubość mocowania (mm) 25
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - The TA M-T is suitable for push-through installation. - When applying the torque, the cone is pulled into the expansion sleeve and expands it against the drill hole wall. - The hexagonal head of the TA M-BP is tightened until it breaks off.
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 36.664
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • dd= Embedment depth.
  • df= Anchor diameter.
  • fs= Head diameter.
  • Ws= Setting tool diameter.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • kN = Allowable load in kN.

Opis

Kotwa do dużych obciążeń fischer TA M-T to kotwa wciskana do oszczędzającego czas montażu przelotowego, wykonana ze stali ocynkowanej. Podczas instalacji stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Kotwa do dużych obciążeń jest idealna do mocowania konsol, drabin i konstrukcji stalowych w betonie niezarysowanym.

Numery artykułów

Numer artykułu 90267FIS
EAN 4006209902677
UBB 500616785829
UNSPSC 31161607
Artykuł producenta nr 90267
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.