text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa do dużych obciążeń Fischer sl m8 n r


Kotwa fischer do dużych obciążeń SL M to kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym wykonanym ze stali nierdzewnej. Podczas dokręcania śruby stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Kotwa SL M jest odpowiednia do montażu wolnostojącego i wstępnie pozycjonowanego. Kotwa do dużych obciążeń fischer SL M jest idealna do ek

Numer artykułu 50526FIS
System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 60
Długość (mm) 54
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 60
Długość (mm) 54
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 8
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Inny
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 45
Liczba nakrętek 0
Z kołnierzem Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 17.048

Opis

Kotwa fischer do dużych obciążeń SL M to kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym wykonanym ze stali nierdzewnej. Podczas dokręcania śruby stożek jest wciągany do tulei rozporowej i rozszerza ją w kierunku ściany otworu. Kotwa SL M jest odpowiednia do montażu wolnostojącego i wstępnie pozycjonowanego. Kotwa do dużych obciążeń fischer SL M jest idealna do ekonomicznego mocowania konstrukcji stalowych w obszarach zewnętrznych.

Numery artykułów

Numer artykułu 50526FIS
EAN 4006209505267
UBB 500616748397
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 50526
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.