text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotwa do śrub Fischer exa-ig m6 zp


Kotwa śrubowa fischer EXA to szczególnie łatwa w montażu stalowa kotwa z gwintem wewnętrznym do kotwienia w betonie niezarysowanym. Dwa zaciski rozprężne zwiększają zakres rozprężania i zmniejszają poślizg momentu obrotowego. Wykonana ze stali nierdzewnej kotwa z gwintem wewnętrznym nadaje się do kotwienia balustrad, wsporników i korytek kablowych na ze

Numer artykułu 512258FIS
System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 60
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Inny
Min. głębokość otworu (mm) 60
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 6
Średnica otworu (mm) 8
Liczba podkładek 0
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Nie
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Odpowiedni do płyt kanałowych Nie
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint wewnętrzny
Marka Fischer
Długość całkowita 48

Opis

Kotwa śrubowa fischer EXA to szczególnie łatwa w montażu stalowa kotwa z gwintem wewnętrznym do kotwienia w betonie niezarysowanym. Dwa zaciski rozprężne zwiększają zakres rozprężania i zmniejszają poślizg momentu obrotowego. Wykonana ze stali nierdzewnej kotwa z gwintem wewnętrznym nadaje się do kotwienia balustrad, wsporników i korytek kablowych na zewnątrz. Dzięki gwintowi wewnętrznemu pręty gwintowane i śruby metryczne do kotwienia osprzętu mogą być instalowane i usuwane przy niewielkim wysiłku.

Numery artykułów

Numer artykułu 512258FIS
EAN 4048962115352
UBB 500616676010
UNSPSC 31161601
Artykuł producenta nr 512258
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.