Osłony termokurczliwe do kabli
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
Materiały montażowe i izolacja
Materiały montażowe
Osłony termokurczliwe do kabli
1H341665
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
Koszulka termokurczliwa Ripca 2m 18,0 6,0mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1H341665
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
2
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Bezhalogenowy
Nie
Typ
Termokurczliwe
Długość (mm)
2
Materiał
Inny
Temperatura pracy (°C)
-55 - 135
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)
18
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)
6
Przezroczysty
Nie
Do druku
Nie
Z wewnętrznym klejem
Tak
Zatwierdzenie UL
Tak
Marka
Ripca
Type
Shrink Tubing
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1H341665
EAN
8712734086428
UBB
500641923346
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
HSSA18/6-2