text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompaktowy obcinak do śrub Knipex z uwięzią w opakowaniu blistrowym Pojemność 6 mm 200 mm


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6 mm- Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numer artykułu 2D797599
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Kod towaru 8203400000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Kod towaru 8203400000

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6 mm- Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 2D797599
EAN 4003773080497
UBB 500641766919
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 32 200 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.