text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Kompaktowy obcinak do śrub Knipex CoBolt w opakowaniu kartonowym Pojemność 6 mm 200 mm

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od 1,0 mm. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 6mm- Możliwości cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numer artykułu 1Y449631
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Kod towaru 8203400000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Kod towaru 8203400000

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od 1,0 mm. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 6mm- Możliwości cięcia drutu średnio twardego (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y449631
EAN 4003773039440
UBB 500641765929
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 31 200 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.