text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Kompaktowy obcinak do śrub Knipex CoBolt 6 mm, pojemność 200 mm


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja przegubu zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Sprężyna rozwierająca i blokada są z

Numer artykułu 7Q108609
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja przegubu zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Sprężyna rozwierająca i blokada są zintegrowane z rękojeściami, co zapewnia wygodną pracę i bezpieczny transport. z wąskimi, wielokomponentowymi rękojeściami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem. Głowica nachylona pod kątem 20° z przegubem po jednej stronie i ukośną krawędzią tnącą zapewniającą niemal równe cięcie, z miejscem na chwytak. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q108609
EAN 4003773080053
UBB 500641765507
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 22 200 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.