text.skipToContent text.skipToNavigation

Kompaktowy obcinak do śrub Knipex 6 mm, pojemność 200 mm


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnącyc

Numer artykułu 8Q387220
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka Knipex

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Z wgłębieniem ułatwiającym cięcie grubszych drutów. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Sprężyna rozwierająca i blokada zintegrowane z rękojeściami dla wygodnej pracy i bezpiecznego transportu. Z wąskimi, wielokomponentowymi uchwytami bez kołnierza dla lepszej obsługi i łatwiejszego transportu. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i ciągnięcia drutów o średnicy od 1,0 mm. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6mm- Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q387220
EAN 4003773080060
UBB 500641766752
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 32 200 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.