text.skipToContent text.skipToNavigation

Komoda Tyrolit Multipoint 10 x 60


Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby z

Numer artykułu 0X827308
Długość (mm) 60
Średnica rolki (mm) 10
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50VA-H
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 60
Średnica rolki (mm) 10
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50VA-H
Type Diamond Dresser

Opis

Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X827308
EAN 9003172005355
UBB 500683234719
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34173161
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.