text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinezon ochronny 3M 4510 Biały L


Kombinezon ochronny 3M™ 4510 zapewnia ekonomiczną ochronę przed czynnikami zakaźnymi, niektórymi niebezpiecznymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy. Nasz laminat PE zawiera mikropory, które pozwalają na odparowanie ciepła i wilgoci ze skóry i na zewnątrz przez kombinezon, oferując lekkie i wygodne, a jednocześnie ochronne rozwiązanie. Kombinezon

Numer artykułu 4510L3M
Kolor Biały
Izolowany Nie
Odporność na olej Tak
Odporność na chemikalia Tak
Wersja antystatyczna Tak
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Biały
Izolowany Nie
Odporność na olej Tak
Odporność na chemikalia Tak
Wersja antystatyczna Tak
Materiał Polipropylen (PP)
Wersja ognioodporna Nie
Zamknięcie na przycisk Nie
Zdejmowany kaptur Nie
Odpowiedni dla nadciśnienia Nie
Szczelny dla płynów Tak
Jednorazowe Tak
Rodzaj dopasowania Długi krój
Wodoodporność Tak
Rozmiar (US/CA) L
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z odblaskowymi paskami Nie
Płeć Dla obu płci
Ochrona przed wodą/mokro zgodnie z EN 343 Nie
Ochrona przed ostrzeżeniami zgodnie z normą EN ISO 20471 Nie
Ochrona przed gorącem i płomieniem zgodnie z EN 11612 Nie
Można prać w pralce Nie
Ochrona przed spawaniem zgodnie z normą EN 11611 Nie
Gazoszczelność Nie
Z przyłączem świeżego powietrza Nie
Marka 3M
Waga na sztukę (g) 4613

Opis

Kombinezon ochronny 3M™ 4510 zapewnia ekonomiczną ochronę przed czynnikami zakaźnymi, niektórymi niebezpiecznymi pyłami i ograniczonymi rozpryskami cieczy. Nasz laminat PE zawiera mikropory, które pozwalają na odparowanie ciepła i wilgoci ze skóry i na zewnątrz przez kombinezon, oferując lekkie i wygodne, a jednocześnie ochronne rozwiązanie. Kombinezon ochronny 3M™ 4510 z certyfikatem CAT III zapewnia ochronę przed niebezpiecznymi pyłami typu 5 i ochronę przed rozpryskami cieczy typu 6. Kombinezon ochronny 3M 4510 spełnia szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed chemikaliami, w tym EN 14126 Czynniki zakaźne, EN 1073-2 Odporność na cząstki jądrowe, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Rozpryski cieczy EN 13034 i Typ 5 Pył EN ISO 13982-1. Obejmuje dobrze zakrywający 2-panelowy kaptur i dwukierunkowy zamek błyskawiczny z klapą sztormową. Elastyczna talia, mankiety i kostki zapewniają wygodę i osłonę, która pozostaje na swoim miejscu. Czysty, biały materiał jest wykonany poprzez laminowanie folii polietylenowej na miękkiej włókninie polipropylenowej, dzięki czemu jest bardzo odporny i nie strzępi się. Powłoka antystatyczna redukuje wyładowania elektrostatyczne i pomaga zminimalizować ryzyko iskrzenia i zapłonu. Kombinezon jest lekki i miękki, a mikro pory pozwalają na odparowanie wilgoci, zapewniając jednocześnie lekką ochronę przed rozpryskami chemikaliów.

Numery artykułów

Numer artykułu 4510L3M
EAN 4046719401598
UBB 500614557261
UNSPSC 46181503
Artykuł producenta nr 4510L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.