text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Kombinezon jednorazowy 3M 4532+ CW L Biały

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ posiada unikalną specjalistyczną obróbkę materiału, która zapewnia lepsze zatrzymywanie cieczy oraz dodatkową odporność na oleje i alkohole. Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ posiada certyfikat typu 5 dla niebezpiecznych cząstek i typu 6 dla ograniczonych rozprysków chemicznych, oferując miękki, super oddychający komfort SSMMS

Numer artykułu 3S388660
Kolor Biały
Izolowany Nie
Odporność na olej Tak
Odporność na chemikalia Tak
Wersja antystatyczna Tak
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Biały
Izolowany Nie
Odporność na olej Tak
Odporność na chemikalia Tak
Wersja antystatyczna Tak
Materiał Polipropylen (PP)
Wersja ognioodporna Nie
Zamknięcie na przycisk Nie
Zdejmowany kaptur Nie
Odpowiedni dla nadciśnienia Nie
Szczelny dla płynów Tak
Jednorazowe Tak
Rodzaj dopasowania Długi krój
Wodoodporność Tak
Rozmiar (US/CA) L
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z odblaskowymi paskami Nie
Płeć Dla obu płci
Ochrona przed wodą/mokro zgodnie z EN 343 Nie
Ochrona przed ostrzeżeniami zgodnie z normą EN ISO 20471 Nie
Ochrona przed gorącem i płomieniem zgodnie z EN 11612 Nie
Można prać w pralce Nie
Ochrona przed spawaniem zgodnie z normą EN 11611 Nie
Gazoszczelność Nie
Z przyłączem świeżego powietrza Nie
Marka 3M

Opis

Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ posiada unikalną specjalistyczną obróbkę materiału, która zapewnia lepsze zatrzymywanie cieczy oraz dodatkową odporność na oleje i alkohole. Kombinezon ochronny 3M™ 4532+ posiada certyfikat typu 5 dla niebezpiecznych cząstek i typu 6 dla ograniczonych rozprysków chemicznych, oferując miękki, super oddychający komfort SSMMS z ulepszoną odpornością na ciecze, zwykle kojarzoną z laminatem.Używaj kombinezonu ochronnego 3M™ 4532+ do ochrony przed ograniczonymi rozpryskami chemicznymi, cieczami i toksycznymi pyłami, w tym cząstkami jądrowymi. Spełnia on szereg norm dotyczących odzieży chroniącej przed chemikaliami, w tym EN 1149 Ochrona antystatyczna, EN 1073-2 Odporność na cząstki jądrowe, EN ISO 13688, Typ 6 Rozpryski cieczy EN 13034 i Typ 5 Pył EN ISO 13982-1. Można go łatwo zidentyfikować dzięki jasnoniebieskiemu trójkątowi w niebieskim kombinezonie, który jest wykonany z tego samego materiału SSMMS o gramaturze 52 g/m², co reszta. Kombinezon ten został poddany specjalistycznej obróbce materiału, która zapewnia zwiększoną odporność na ciecze, oleje i alkohole. Kombinezon ochronny 3M 4532+ jest miękki i oddychający, a jednocześnie wytrzymały i mocny, o gramaturze 52 g/m². Wykonany jest z SSMMS, który jest warstwą spunbond od wewnątrz i podwójną warstwą na zewnątrz oraz 2 warstwami materiału meltblown w środku. Spunbond działa jako gładka wytrzymałość i ochrona przed rozpryskami, podczas gdy warstwy Meltblown zapewniają skomplikowaną wielowarstwową sieć mikrowłókien, które filtrują suche cząsteczki. Miękki, oddychający i bardzo lekki materiał włókninowy pozwala na łatwiejsze uwalnianie ciepła i wilgoci z ciała, zapewniając dłuższy komfort noszenia w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy.
Pokaż więcejPokaż mniej

Numery artykułów

Numer artykułu 3S388660
EAN 4046719833702
UBB 500694482448
UNSPSC 46180000
Artykuł producenta nr 4532WL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.