Kołki do zgrzewania
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Kołki do zgrzewania
16221
16221.080.140
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
Końcówki śrubowe z nakrętką, do zgrzewania, din 525 DIN 525 Stal Bez pokrycia 4.6 weldable M8X140
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Klasa
4.6 weldable
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
140 mm
Marka
Fabory
Klasa
4.6 weldable
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
b
40
d-D
M8
ds (max.)
8
L (mm)
140
m
6.5
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
525
Numery artykułów
Numer artykułu
16221.080.140
EAN
8717077313767
UBB
500650992315
UNSPSC
31162400
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie