text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówki śrubowe z nakrętką, do zgrzewania, din 525 DIN 525 Stal Bez pokrycia 4.6 weldable M20X210


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 4.6 weldable
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 210 mm
Marka Fabory
Klasa 4.6 weldable
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b 75
d-D M20
ds (max.) 20
L (mm) 210
m 16
P 2.5
s 30

Normy

DIN 525

Numery artykułów

Numer artykułu 16221.200.210
EAN 8717077313811
UBB 500650992802
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.