Bity
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity
0V082349
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
Końcówka wkrętakowa Facom Torx TX9 1/4” Hex 25mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Zgodne ze specyfikacją Torx®. Do przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm.
Pełny opis
Numer artykułu
0V082349
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
25
Rozmiar (TX)
9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
25
Rozmiar (TX)
9
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Nie
Rozmiar złącza
1/4 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
6.35
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Marka
Facom
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0V082349
EAN
3148510257990
UBB
500639106607
UNSPSC
31161507
Artykuł producenta nr
EX.109