text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka wkrętakowa Facom Torx TX40 5/16” Hex 35mm


Zgodne ze specyfikacją Torx®. Do przykręcania ręcznego. Zabierak 5/16" - 7,94 mm.

Numer artykułu 7V604613
System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

System przykręcania Torx
Całkowita długość (mm) 35
Rozmiar (TX) 40
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 5/16 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 7.94
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7V604613
EAN 3148510258362
UBB 500639111060
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr EX.240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.