Bity udarowe
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
Wkrętaki, bity & klucze
Bity
Bity udarowe
6O720134
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
Końcówka wkrętakowa Facom Impact Torx TX55
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Zgodne ze specyfikacją Torx®. Do używania na wkrętakach udarowych. Wykończenie: czernione.
Pełny opis
Numer artykułu
6O720134
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
35
Rozmiar (TX)
55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Rozmiar końcówki (mm)
11.77
System przykręcania
Torx
Całkowita długość (mm)
35
Rozmiar (TX)
55
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Nadaje się do pracy z udarem
Tak
Rozmiar złącza
5/16 cala
Blokada kulkowa
Nie
Z otworem
Nie
Rozmiar połączenia (mm)
8
Dwustronne
Nie
Typ głowicy krzyżowej
Nic
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6O720134
EAN
3148510240084
UBB
500639155455
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
ENX.255