text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa Ripca Ring 2.5-6.0mm² żółta Ø 4.3mm 50 sztuk


Numer artykułu 3E560040
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polyamide (PA)
Całkowita długość (mm) 26.7
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polyamide (PA)
Całkowita długość (mm) 26.7
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Yellow
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 4.3
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 12.7
Marka Ripca
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 3E560040
EAN 8712734098810
UBB 500641072581
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 675NYLW-50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.