Konektory izolowane
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
Konektory & łączniki
Konektory
Konektory izolowane
1J033252
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
Końcówka kablowa Ripca Ring 2.5-6.0mm² żółta Ø 10.5mm z gniazdem 50 sztuk
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1J033252
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
34.9
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
34.9
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Izolacja kolorów
Yellow
Materiał
Miedź
Wymiar śruby (metryczny)
10.5
Zakres AWG
12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²)
4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył
Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich
Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C)
Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych
Nie
Odpowiedni do przewodów litych
Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych
Tak
Zgodnie z DIN
Nie
Długość kołnierza (mm)
20.9
Marka
Ripca
Type
Ring Antivibration Terminal
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1J033252
EAN
8712734009656
UBB
500644323262
UNSPSC
31163100
Artykuł producenta nr
554YLW-50