Konektory izolowane
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
Konektory & łączniki
Konektory
Konektory izolowane
8E453663
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
Końcówka kablowa Ripca Ring 2,5-6,0 mm² żółta Ø 10,5 mm 100 szt.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8E453663
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
34.9
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
34.9
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Izolacja kolorów
Yellow
Materiał
Miedź
Wymiar śruby (metryczny)
10.5
Zakres AWG
12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²)
4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył
Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich
Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C)
Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych
Nie
Odpowiedni do przewodów litych
Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych
Tak
Zgodnie z DIN
Nie
Długość kołnierza (mm)
20.9
Marka
Ripca
Type
Ring Terminal
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8E453663
EAN
8712734009809
UBB
500641075303
UNSPSC
31163100
Artykuł producenta nr
680YLW-100