text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa Ripca Ring 1.5-2.5mm² niebieska Ø 5.3mm 50 sztuk


Article number 2Y538424
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 23
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Packed per 1

Specifications

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 23
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 5.3
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 12
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Ring Terminal

Article numbers

Article number 2Y538424
EAN 8712734009250
UBB 500641066153
UNSPSC 31163100
Manufacturer article nr  655BLU-50
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.