Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Konektory & łączniki
Konektory
Konektory izolowane
0T106437
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
Końcówka kablowa Ripca Ring 1,5-2,5mm² niebieska Ø 3,7mm 100 szt.
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0T106437
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
20.6
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
20.6
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Izolacja kolorów
Brązowy
Materiał
Miedź
Wymiar śruby (metryczny)
3.7
Zakres AWG
16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²)
1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył
Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich
Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C)
Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych
Nie
Odpowiedni do przewodów litych
Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych
Tak
Zgodnie z DIN
Nie
Długość kołnierza (mm)
10.1
Marka
Ripca
Type
Ring Terminal
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0T106437
EAN
8712734008727
UBB
500640179452
UNSPSC
31163100
Artykuł producenta nr
201BLU-100