text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa Ripca Ring 0.5-1.5mm² czerwona Ø 6.4mm 50 sztuk


Artikelnummer 8O416248
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 27.6
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 27.6
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Red
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 6.4
Zakres AWG 20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 17.1
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Ring Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 8O416248
EAN 8712734008406
UBB 500641059554
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 636RED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.