Konektory izolowane
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
Konektory & łączniki
Konektory
Konektory izolowane
3K904399
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
Końcówka kablowa Ripca Ring 0.5-1.5mm² czerwona Ø 6.4mm 100 sztuk
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3K904399
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
27.6
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
27.6
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Izolacja kolorów
Red
Materiał
Miedź
Wymiar śruby (metryczny)
6.4
Zakres AWG
20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²)
0.5 - 1.5
Odpowiedni dla cienkich żył
Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich
Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C)
Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych
Nie
Odpowiedni do przewodów litych
Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych
Tak
Zgodnie z DIN
Nie
Długość kołnierza (mm)
17.1
Marka
Ripca
Type
Ring Cable Lug
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3K904399
EAN
8712734008390
UBB
500644327065
UNSPSC
31163100
Artykuł producenta nr
636RED-100