Konektory izolowane
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
Konektory & łączniki
Konektory
Konektory izolowane
9J138397
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
Końcówka kablowa Ripca Ring 0.5-1.5mm² czerwona Ø 5.3mm z gniazdem 100 sztuk
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9J138397
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
21.7
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Bezhalogenowy
Nie
Ochrona powierzchni
Odsłonić
Izolacja
Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm)
21.7
Kształt kołnierza
Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem
Nie
Opakowanie szpula/rolka
Nie
Izolacja kolorów
Red
Materiał
Miedź
Wymiar śruby (metryczny)
3.7
Zakres AWG
20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²)
0.5 - 1.5
Odpowiedni dla cienkich żył
Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich
Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C)
Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych
Nie
Odpowiedni do przewodów litych
Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych
Tak
Zgodnie z DIN
Nie
Długość kołnierza (mm)
11.2
Marka
Ripca
Type
Ring Terminal
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9J138397
EAN
8712734008215
UBB
500644323833
UNSPSC
31163100
Artykuł producenta nr
557RED-100