text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Końcówka kablowa Ripca Ring 0.5-1.5mm² czerwona Ø 12.0mm 100 szt.


Numer artykułu 0R884923
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 31.5
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 31.5
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Red
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 12
Zakres AWG 20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 21
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 0R884923
EAN 8712734995621
UBB 500641064331
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 652RED-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.