text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa Ripca Ring 0,5-1,5mm² czerwona Ø 8,4mm 100 szt.


Numer artykułu 9G034754
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polyamide (PA)
Całkowita długość (mm) 27.5
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polyamide (PA)
Całkowita długość (mm) 27.5
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Red
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 8.4
Zakres AWG 20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 17
Marka Ripca
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 9G034754
EAN 8712734098698
UBB 500641059711
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 638NRED-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.