text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa Ripca Fork 1.5-2.5mm² niebieska Ø 4.3mm 100 sztuk


Numer artykułu 0G547878
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22.5
Kształt kołnierza Kształt widelca
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Odsłonić
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22.5
Kształt kołnierza Kształt widelca
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 4.3
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 11.5
Marka Ripca
Type Fork Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 0G547878
EAN 8712734009342
UBB 500644330010
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 664BLU-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.