text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Końcówka kablowa Ripca 10x 1550BLU 10 szt.


Numer artykułu 6V334817
Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polichlorek winylu (PVC)
Całkowita długość (mm) 22
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 4.7
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Długość kołnierza (mm) 11
Marka Ripca
Type Bullet Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 6V334817
EAN 8712734103811
UBB 500640760400
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr MCS101550-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.