text.skipToContent text.skipToNavigation

Końcówka kablowa pierścieniowa Ripca DIN 50mm² Ø 8,4mm 10 szt.


Numer artykułu 8N620208
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 34
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 34
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 8.4
Zakres AWG 1 - 1
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 50 - 50
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Długość kołnierza (mm) 18
Marka Ripca
Type Battery Eyelet

Numery artykułów

Numer artykułu 8N620208
EAN 8712734115159
UBB 500644357823
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr DIN508-10
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.