text.skipToContent text.skipToNavigation

Koło pasowe z włókniny Klingspor 150x3x25,4

Numer artykułu 1Y647361
Szerokość 3
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000

Specyfikacje

Szerokość 3
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica 150
Typ Inny
Średnica tarczy (mm) 150
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 25.4
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Tarcza listkowa Nie
Marka Klingspor
Kod towaru 68053000
O (max.) MFW 600
Type Nonwoven Disc

Opis

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y647361
EAN 4014855302222
UBB 500695766484
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 337950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.