text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Koło pasowe z włókniny Klingspor 125x6x22

Numer artykułu 9P916112
Szerokość 6
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 9000

Specyfikacje

Szerokość 6
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 9000
Średnica 125
Typ Inny
Średnica tarczy (mm) 125
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Tarcza listkowa Nie
Marka Klingspor
O (max.) MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Opis

Advantages: Special product for finishing stainless steel weld seams - 4 different grades for material removal up to high gloss

Numery artykułów

Numer artykułu 9P916112
EAN 4014855334612
UBB 500695775477
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 342218
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.