Materiały włókninowe
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
Materiały włókninowe
6F513486
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
Koło pasowe z włókniny Klingspor 125x13x22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6F513486
Szerokość
13
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
13
Maks. liczba obrotów (1/min)
9600
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
13
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
13
Maks. liczba obrotów (1/min)
9600
Średnica
125
Typ
Inny
Średnica tarczy (mm)
125
Materiał nośnika
Włóknina
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do asfaltu
Nie
Nadaje się do cegły
Nie
Odpowiednie do betonu
Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego
Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych
Nie
Nadaje się do bluestone
Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych
Nie
Nadaje się do ceramiki
Nie
Nadaje się do metalu
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Nie
Odpowiedni do szamotu
Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu
Nie
Nadaje się do dachówek
Nie
Tarcza diamentowa
Nie
Średnica otworu
22.23
Odpowiedni do drewna
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Koło bębna
Nie
Rodzaj cząstek
Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego
Nie
Gęstość włókniny
Rozdrobnienie grube
Urządzenie przytrzymujące X-Lock
Nie
Segmentacja
Nic
Materiałowa płyta nośna
Tkanina szklana
Tarcza listkowa
Nie
Marka
Klingspor
O (max.)
NUD 500
Type
Nonwoven Web Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material
Numery artykułów
Numer artykułu
6F513486
EAN
4014855302246
UBB
500695758069
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
337861