text.skipToContent text.skipToNavigation

Koło pasowe z włókniny Klingspor 125x13x22,23

Numer artykułu 1V962781
Szerokość 13
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 13
Maks. liczba obrotów (1/min) 9600

Specyfikacje

Szerokość 13
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 13
Maks. liczba obrotów (1/min) 9600
Średnica 125
Typ Inny
Średnica tarczy (mm) 125
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 22.23
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Materiałowa płyta nośna Tkanina szklana
Tarcza listkowa Nie
Marka Klingspor
O (max.) NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

Opis

Advantages: For cleaning and pre-polishing surfaces - For smoothing weld seams - Fewer work steps - Precise cleaning, clearing and finishing of surfaces - Achieves an ultra-low scratch depth on the processed material

Numery artykułów

Numer artykułu 1V962781
EAN 4014855302253
UBB 500695758226
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 337862
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.