text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki stożkowe, toczone DIN 1 B Stal nierdzewna A1 2,5X10MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • Kołki stożkowe są zaprojektowane do blokowania i/lub łączenia przez tarcie dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Kształt stożkowy pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia, a kiedy elementy zostają ponownie połączone, ich wzajemne położenie pozostaje równie dokładne co poprzednim razem, a połączenie trące jest równie mocne co wcześniej.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 10 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Info
  • Kołki stożkowe są zaprojektowane do blokowania i/lub łączenia przez tarcie dwóch lub kilku pojedynczych elementów. Kształt stożkowy pozwala na wielokrotne rozłączanie połączenia, a kiedy elementy zostają ponownie połączone, ich wzajemne położenie pozostaje równie dokładne co poprzednim razem, a połączenie trące jest równie mocne co wcześniej.
  • Długość znamionowa (L) nie obejmuje zaokrąglonych końców (tolerancja js15).

Wymiary

c (maks.) 0.4
d1 2.5
d2 8
d2 ≤ 9
D (mm) 2.5
L (mm) 10
r ≈ 2.5
W (min.) 5

Normy

ISO ≈2339-B
DIN 1-B

Numery artykułów

Numer artykułu 51560.025.010
EAN 8715492295125
UBB 950359180102
UNSPSC 31163205

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.