Kołki sprężyste
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
Kołki i wpusty
Kołki sprężyste
51430
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
Kołki sprężyste zwijane, standardowe ISO 8750 Stainless spring steel
Numer artykułu
Marka
Fabory
Materiał
Stainless spring steel
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w ISO 3506
Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Materiał
Stainless spring steel
Info
V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
Cechy szczególne kołków sprężystych zwijanych zwykłych:
Są stosowane do łączenia (pozycjonowania) z możliwością rozłączania dwóch lub więcej części mogą być również stosowane jako wałki, przetyczki zawiasów, czy zawleczki.
Z uwagi na spiralny kształt przekroju poprzecznego (ok. 2.1/4 zwojów) kołki sprężyste zwijane zwykłe są bardzo elastyczne i nadają się do wielokrotnego stosowania pod obciążeniami dynamicznymi.
Równe rozprowadzenie naprężeń przez przekrój poprzeczny kołka na ściany otworu powoduje dobre pasowanie wtłaczane, mogące wytrzymywać siły ścinające niezależnie od ich kierunku.
Kształtowana faza na obu końcach, pozwala na ich łatwe, automatyczne wkładanie i instalowanie.
Typ stali austenicznej pozostaje do decyzji producenta i może się różnić od typów stali podanych w ISO 3506
Dla otworu średnicy d (znam.) zalecana jest tolerancja H12 z wyjątkiem średnicy znamionowej d = 1mm, gdzie zalecana jest tolerancja H10.
Normy
DIN
7343
ISO
8750
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie