text.skipToContent text.skipToNavigation

Kołki sprężyste rozcięte wzmocnione ISO 8752 Stal sprężynowa 420-560 HV30 Ocynkowane 8X60MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 60 mm
Marka Fabory
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny 420-560 HV30
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • V = Wytrzymałość na ścinanie podwójna min. w kN.
  • Dla średnicy znamionowej otworu d zalecana jest tolerancja H12.

Wymiary

a (min.) 1.6
d1 (maks.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 ≈ 5.5
D (mm) 8
L (mm) 60
s 1.5
V 42.76

Normy

ISO 8752
NEN 2458
BS 7060
DIN 1481

Numery artykułów

Numer artykułu 39110.080.060
EAN 8715492807304
UBB 950359528458
UNSPSC 31163201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.