Konektory nieizolowane
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
Konektory & łączniki
Konektory
Konektory nieizolowane
1K767453
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
Kołek rozporowy 3 5550 1,5 mm 100 szt.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1K767453
Typ styku
Pin
Materiał powierzchni styku
Cyna
Długość paska (mm)
22.7
Podłączany przekrój przewodu solid-core (mm²)
0.5 - 1.5
Podłączany przekrój żyły cienkiej z tuleją na końcu kabla (mm²)
0.5 - 1.5
Przekrój poprzeczny podłączanego przewodu cienka żyła bez tulejki kablowej (mm²)
0.5 - 1.5
Przekrój podłączanych przewodów wielożyłowych (mm²)
0.5 - 1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Typ styku
Pin
Materiał powierzchni styku
Cyna
Długość paska (mm)
22.7
Podłączany przekrój przewodu solid-core (mm²)
0.5 - 1.5
Podłączany przekrój żyły cienkiej z tuleją na końcu kabla (mm²)
0.5 - 1.5
Przekrój poprzeczny podłączanego przewodu cienka żyła bez tulejki kablowej (mm²)
0.5 - 1.5
Przekrój podłączanych przewodów wielożyłowych (mm²)
0.5 - 1.5
Styk materiału
Mosiądz
Marka
Ripca
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1K767453
EAN
8712734060329
UBB
500644308255
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
3-5550-100