text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

BAZA WIEDZY

      Jakość i technologia
      Cadenas 3D Portal
      Specyfikacja

         Stal
         Stali nierdzewnej
         Powłoki Powierzchniowe
         Samoczynne Luzowanie
         Elementy złączne calowe
         Kotwienie

            Typy Kotew
            Obciążenia
            Materiały budowlane
            Strefa nacisku i rozciąganian
            Montaż
            Warunki
            Sytuacja praktyczna

         Tabele przeliczeniowe

      Asortyment

 

KOTWIENIE

Podstawy niezawodnej konstrukcji

Jako czołowy producent elementów złącznych Fabory dostarcza codziennie swoim klientom niezbędne informacje w zakresie technik mocowania. Mocowanie, montaż, kruchość wodorowa czy kotwienie to zagadnienia, którymi zajmujemy się najczęściej. Złożony temat, jakim jest kotwienie, wymaga bardziej szczegółowego wyjaśnienia. Jeśli po zapoznaniu się z niniejszymi informacjami chcesz dowiedzieć się więcej o wyborze elementu kotwiącego, nasi specjaliści z przyjemnością udzielą Ci stosownych porad.

Kotwy jako podstawa niezawodnej konstrukcji

Mocowanie balustrady, łączenie kolumny z fundamentem czy podwieszanie kanału kablowego są różnymi przykładami zastosowania kotew. Mając je na uwadze, nietrudno jest zrozumieć znaczenie stosowania niezawodnych kotew.
 
Na wybór i zastosowanie kotew i kołków wpływa szereg warunków. Głównym czynnikiem jest obciążenie kotwy. Istotną rolę odgrywają również rozmiar, kierunek i punkt obciążenia, a także rodzaj materiału budowlanego, w którym element ma być zakotwiony.
 
Obciążenie kotwy i charakterystyka materiału bazowego nakładają na kotwę określone wymogi. Przeciążenie w punktach mocowania i niedostateczna nośność materiału bazowego mogą prowadzić do uszkodzenia kotwy.
 
Aby temu zapobiec, istotne znaczenie ma również prawidłowe mocowanie. Średnica i głębokość wiercenia, oczyszczenie wywierconego otworu, głębokość montażu, odległość krawędzi i osi są kluczowymi czynnikami w procesie zapewniania niezawodnego kotwienia.
 
Jak widać, wymaga to spełnienia szeregu warunków. Nikogo nie powinno zaskoczyć zatem stwierdzenie, że obliczenia, na których będzie opierał się wybór kotwy, wymagają specjalistycznej wiedzy. Przez wiele lat konstrukcja kotew była oparta na dość konserwatywnych metodach, dlatego też końcowy efekt kotwienia był daleki od ideału. Wraz z pojawieniem się wytycznych krajowych i międzynarodowych dostępna jest metoda obliczeniowa uwzględniająca charakterystyczne wartości kotew dla różnych typów awarii.
Kotwienie jest skomplikowanym zagadnieniem, a wykonywanie niezbędnych kalkulacji nie należy do zadań prostych. Oczywiście, nasi specjaliści z przyjemnością doradzą klientowi wybór kotwy o optymalnych cechach dla określonej sytuacji. 
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.