text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zestaw końcówek kablowych 1252-częściowy 0,50-10,00 mm² Szczypce do zaciskania 195 mm


Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Dwie plastikowe wkładki do układania w stosy z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem/bez kołnierza. Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i podłącz do drugiego systainera®. ze szczypcami do zaciskania tulej

Numer artykułu 2P949073
Z narzędziem Tak
Izolowane końcówki przewodów Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Type Crimp Assortment Box
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z narzędziem Tak
Izolowane końcówki przewodów Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Type Crimp Assortment Box

Opis

Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (solidne plastikowe pudełko). Dwie plastikowe wkładki do układania w stosy z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem/bez kołnierza. Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i podłącz do drugiego systainera®. ze szczypcami do zaciskania tulejek kablowych 97 53 09 i samoregulującym ściągaczem izolacji 12 42 195. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 12 42 195 Automatyczny ściągacz izolacji KNIPEX MultiStrip 10 (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 97 53 09 Samoregulujące szczypce do zaciskania tulejek kablowych KNIPEX z ładowaniem od przodu (0,08 - 10 + 16 mm²), 200 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (1,5 mm²), 200 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (2,5 mm²), 100 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 17/10 mm (4 mm²), 100 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 20/12 mm (6 mm²), 50 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 22/12 mm (10 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu 2P949073
EAN 4003773086031
UBB 500711494913
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 90 17
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.