text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zaślepka kołka okrągłego izolowana 100 szt. każda


Wtyk okrągły Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Śruby4mmKabel0.5 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość100IzolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 4mm

Numer artykułu 9H905073
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Red
Materiał Inny
Zakres AWG 20 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Nie
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Średnica bolca (zacisk w kształcie bolca) (mm) 4
Marka Knipex
Type Plug Connector

Opis

Wtyk okrągły Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Śruby4mmKabel0.5 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość100IzolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 4mm

Numery artykułów

Numer artykułu 9H905073
EAN 4003773076070
UBB 500641810717
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.