text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Złącze termokurczliwe doczołowe miedziane cynowane 12-10AWG


Złącza termokurczliwe Materiał: miedź, cynowane. Izolacja: nylon. Temperatura pracy: -55°C do +105°C. Temperatura obkurczania: 180 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorżółtyIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniacynowanaMaks. temperatura-55°C - +105°CTemperatura obkurczania180°CM

Numer artykułu 0I426180
Kolor Yellow
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 11 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Yellow
Bezhalogenowy Nie
Zakres AWG 11 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Marka Knipex

Opis

Złącza termokurczliwe Materiał: miedź, cynowane. Izolacja: nylon. Temperatura pracy: -55°C do +105°C. Temperatura obkurczania: 180 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorżółtyIlość100IzolacjaNylonMateriałMiedźPowierzchniacynowanaMaks. temperatura-55°C - +105°CTemperatura obkurczania180°CMaks. obciążenie elektryczne600 V

Numery artykułów

Numer artykułu 0I426180
EAN 4003773076339
UBB 500641808752
UNSPSC 39121723
Artykuł producenta nr 97 99 252
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.