text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Knipex X-Cut Compact Szczypce tnące boczne 4,8 mm 23 x 55 mm Szczęka 160 mm


KNIPEX X-Cut® tnie najdrobniejsze żyły oraz kable wielożyłowe i druty fortepianowe. Mocne, lekkie i uniwersalne. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Konstrukcja przegubu skrzynkowego: najwyższa stabilność przy niskiej masie. Podwójnie podparta oś przegubu dla dużych obciążeń. Duża szer

Numer artykułu 0A454838
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie

Opis

KNIPEX X-Cut® tnie najdrobniejsze żyły oraz kable wielożyłowe i druty fortepianowe. Mocne, lekkie i uniwersalne. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta ostrza i przełożenia. Konstrukcja przegubu skrzynkowego: najwyższa stabilność przy niskiej masie. Podwójnie podparta oś przegubu dla dużych obciążeń. Duża szerokość otworu dla grubszych kabli. Precyzyjne cięcie nawet cienkich przewodów miedzianych. Kompaktowa, lekka konstrukcja. Uniwersalne zastosowanie w montażu, konserwacji i produkcji. O 40% mniejsze zapotrzebowanie na siłę w porównaniu ze standardowymi szczypcami tnącymi ukośnymi o tej samej długości. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,8 mm- Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,7mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2.2mm- Zdolność cięcia przewód miedziany, wielodrutowy: Ø 12,0 mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 0A454838
EAN 4003773080503
UBB 500641757926
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 73 05 160 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.