text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Wtyk ostrzowy 12-10AWG nylonowy żółty 6.3mm


Wtyczka z zaciskiem ostrzowym Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorŻółtyIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanyMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taby6,3mm

Numer artykułu 2B277640
Konstrukcja Wtyczka
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Yellow
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Wtyczka
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Yellow
Wymiary wtyczki Płaski 6,3x0,8mm
Materiał Mosiądz
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Materiał izolacyjny Polyamide (PA)
Z rozdzielaczem Nie
Marka Knipex

Opis

Wtyczka z zaciskiem ostrzowym Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorŻółtyIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanyMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taby6,3mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 112
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.