text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Wtyk okrągły izolowany po 100 sztuk 120 mm


Wtyk okrągły Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Śruby5mmKabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14Kolor: niebieskiIlość: 100 sztukIzolacja: nylonMateriał: mosiądzPowierzchnia: cynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne 600 VŚrednica stykuØ 5mm

Numer artykułu 3B291712
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Polyamide (PA)
Kształt kołnierza Kształt szpilki
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Inny
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Nie
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Średnica bolca (zacisk w kształcie bolca) (mm) 5
Marka Knipex
Type Plug Connector

Opis

Wtyk okrągły Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Śruby5mmKabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14Kolor: niebieskiIlość: 100 sztukIzolacja: nylonMateriał: mosiądzPowierzchnia: cynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne 600 VŚrednica stykuØ 5mm

Numery artykułów

Numer artykułu 3B291712
EAN 4003773076087
UBB 500641810972
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 151
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.