text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Wtyczka z ostrzem 22-16AWG nylonowa czerwona 6.3mm


Wtyczka z zaciskiem ostrzowym Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniacynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taby6,3mm

Numer artykułu 2T706674
Konstrukcja Wtyczka
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Red
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Wtyczka
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Red
Wymiary wtyczki Płaski 6,3x0,8mm
Materiał Mosiądz
Zakres AWG 22 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1
Materiał izolacyjny Polyamide (PA)
Z rozdzielaczem Nie
Marka Knipex

Opis

Wtyczka z zaciskiem ostrzowym Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Kabel0,5 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniacynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taby6,3mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2T706674
EAN 4003773076025
UBB 500641802979
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.