text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce do pomp wodnych Knipex Alligator® z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego, czarne, atramentowane 180 mm (karta samoobsługowa/blister)


KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i wygoda w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9-zębowa regulacja pozycjonowania zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. karta samoobsługowa/blister. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 1 1/2in- Pojemność dla nakrętek: 36mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 42mm

Numéro d'article K1088.100.181
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 180
Maks. otwarcie policzków (mm) 36
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Emballé par 1

Spécifications

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 180
Maks. otwarcie policzków (mm) 36
Liczba ustawień 9
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 220
Kod towaru 8204120000
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

La description

KNIPEX Alligator® dobry dostęp do obrabianego przedmiotu dzięki niewielkim rozmiarom główki i powierzchni złącza. większa wydajność i wygoda w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami do pomp wodnych o tej samej długości: 9-zębowa regulacja pozycjonowania zapewnia o 30% większą zdolność chwytania. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła dłoni. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilne chwytanie. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Solidna konstrukcja, niewrażliwa na zabrudzenia, szczególnie nadaje się do pracy na zewnątrz. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. karta samoobsługowa/blister. - Pozycje regulacji: 9- Pojemność dla rur, cale (średnica): Ø 1 1/2in- Pojemność dla nakrętek: 36mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 42mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1088.100.181
EAN 4003773035695
UBB 500504103937
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 88 01 180 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.