text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Universal Stripping Tool for Pipe Cutter 13-32mm 100mm Length

Referência 2Y371652
Strip range diameter (mm) 13 - 32
Strip range cross-section (mm²) 0.2 - 4
Brand Knipex
Commodity code 82119200
Model Twistcut

Especificações

Strip range diameter (mm) 13 - 32
Strip range cross-section (mm²) 0.2 - 4
Brand Knipex
Commodity code 82119200
Model Twistcut
Type Universal Stripping Tool

Descrição

KNIPEX TwistCut® Para o corte fiável e rápido de muitos tubos corrugados de plástico com a gama de capacidade universal de Ø 13 a 32 mm. para tubos de plástico corrugados com larguras de cumeeira até 2,7 mm. Sem danificar os cabos ou tubos internos. Separa mesmo tubos ondulados de plástico mais macios e flexíveis: Aplicar pouca pressão no TwistCut® durante o corte para evitar que o tubo corrugado seja deformado. Inserção simples, corte fiável e fácil sem desperdício. Corte preciso sem danos graças à disposição única dos cortadores com guia lateral. Boa acessibilidade graças ao design fino. Com lâminas de decapagem para secções transversais de 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4,0 mm². Cumes de localização (patente pendente) nas lâminas de decapagem de fios de 1,5 e 2,5 mm² para uma inserção rápida do cabo. Escala de comprimento interna para um descasque consistente do cabo, legível para utilizadores destros e canhotos. - Capacidades de corte (diâmetro): Ø 13 - 32mm- Capacidade de descascar condutores e fios: 0,2 - 4mm²

Números do artigo

Referência 2Y371652
EAN 4003773082293
UBB 500700619785
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 90 22 02 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.