text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tuleje końcowe 97 99 357


Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 10 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Kabel10mm²AWG8KolorCzerwonyL128mmL218mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4

Numer artykułu 7L357866
Kolor Red
Długość tulei (mm) 18
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Red
Długość tulei (mm) 18
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Standardowe
Przekrój nominalny (mm²) 10
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 8
Marka Knipex
Type Wire End Ferrule

Opis

Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 10 mm². Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Kabel10mm²AWG8KolorCzerwonyL128mmL218mmd14.5mmd27.6mmS10.2mmS20.4mmIlość100InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 7L357866
EAN 4003773076582
UBB 500641814511
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 357
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.