text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Tuleje końcowe 97 99 355


Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 4 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: szary. Kabel4mm²AWG12SzaryL120mmL212mmd12.8mmd24.8mmS10.2mmS20.3mmIlość200In

Numer artykułu 3X896119
Kolor Szare
Długość tulei (mm) 12
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Długość tulei (mm) 12
Izolowany Tak
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Typ konstrukcji Standardowe
Przekrój nominalny (mm²) 4
Dla kabli odpornych na zwarcia Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Z flagą identyfikacyjną Nie
Materiał izolacyjny Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG 12
Marka Knipex
Type Wire End Ferrule

Opis

Tulejki kablowe z plastikowym kołnierzem Lejek wprowadzający wykonany z polipropylenu. Odporny na temperaturę do 105 °C. Materiał: E-Cu. Powierzchnia cynowana elektrolitycznie. Minimalna grubość powłoki 3 µm. Certyfikat UL. Rozmiar nominalny: 4 mm². Zawartość: 200 sztuk. Kolor: szary. Kabel4mm²AWG12SzaryL120mmL212mmd12.8mmd24.8mmS10.2mmS20.3mmIlość200InsulationPPMaterialCopperSurfaceTinned

Numery artykułów

Numer artykułu 3X896119
EAN 4003773076568
UBB 500641814107
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 355
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.