Walizki & skrzynki & torby
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
4D645221
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
Knipex Tool Case 147-Compartment Plastic Black 263 x 428 x 428mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4D645221
Kolor
Czarny
Szerokość
263
Konstrukcja
Sprawa
Wysokość
428
Głębokość
428
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Czarny
Szerokość
263
Konstrukcja
Sprawa
Wysokość
428
Głębokość
428
Klasa jakości
Inny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Szekla z kłódką
Tak
Możliwość zwijania
Tak
Z paskiem na ramię
Nie
Sygnał czerwony
Nie
Z zamkiem
Tak
Wyjmowana taca
Nie
Całkowita liczba przegródek
147
Z pianką
Nie
Z przegrodą
Tak
Z uchwytem teleskopowym
Tak
Type
Tool Case
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Walizka narzędziowa Robust45 Move Z łącznie 147 opcjami wkładania. Maks. obciążenie użytkowe: 35 kg. Pojemność: 45 litrów. Do pracy w najtrudniejszych warunkach: Pyłoszczelna, wodoodporna i odporna na temperaturę. Dopasowana do lotu obudowa wykonana z odpornego na uderzenia polipropylenu. Pyłoszczelna i wodoszczelna. Zawór kompensacji ciśnienia powietrza. Odporność na temperaturę od -30°C do +80°C. Oczka na kłódkę. Przegroda na dokumenty, tablice narzędziowe wykonane z odpornego na zabrudzenia dwuściennego arkusza PP z kieszeniami na narzędzia i paskami na narzędzia. Zamykana taca podstawowa może być indywidualnie dzielona za pomocą aluminiowego systemu separatorów. Ergonomiczny dwukomponentowy uchwyt. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 609mm 540mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 263mm 229mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 428mm 364mm
Numery artykułów
Numer artykułu
4D645221
EAN
4003773082590
UBB
500682560445
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
00 21 37 LE